SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 400 W - 1,27 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K40030H-BS2
G5 motors
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:285568
Rubix:160000000501669
EAN:4547648653206
Dettagli del prodotto : SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 400 W - 1,27 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K40030H-BS2
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 400 W - 1,27 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER I
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 96x138x245 mm |
| Peso imballaggio | 1887 g |
| 60 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2184,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2664,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
