SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 750 W R88D-KN08H-ECT
G5 drives
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:352682
Rubix:160000000501542
EAN:4548583021341
Dettagli del prodotto : SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 750 W R88D-KN08H-ECT
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 750 W
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 154x217x250 mm |
| Peso imballaggio | 2125 g |
| 150 mm | |
| 65 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3615,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4410,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
