SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 200 W R88D-KN02H-ECT
G5 drives
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:352680
Rubix:160000000501535
EAN:4548583021327
Dettagli del prodotto : SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 200 W R88D-KN02H-ECT
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 200 W
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 119x217x240 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3209,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3914,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
