SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 200 W - 0,637 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K20030H-S2
G5 motors
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:285553
Rubix:160000000501644
EAN:4547648652988
Dettagli del prodotto : SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 200 W - 0,637 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K20030H-S2
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 200 W - 0,637 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 96x136x245 mm |
| 60 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1342,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1637,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
