Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 14, Filettatura interna: M 70x2 | Diametro nominale (metrico): 70 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 14
Rubix:160000000410346
Produttore:65979
EAN:7316577656513
ACCESSORI KMT 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 14


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x100x70 mm
Peso720 g
Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro su piatti70 mm
Peso0,76 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
99,31 IVA esclusa
/ Unità
121,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.