Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 30, Filettatura interna: M 150x2 | Diametro nominale (metrico): 150 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 30
Rubix:160000000410357
Produttore:65993
EAN:7316577655134
ACCESSORI KMT 30

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 30


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x185x150 mm
Peso1853,7 g
Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno185 mm
Diametro su piatti150 mm
Peso2 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 326,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.