012600018-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 3,5X75 1260 3,5X75
GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1260 3,5X75
Rubix:160000000008043
Produttore:012600018
EAN:8014230603858


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 mm |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012600018-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 3,5X75 1260 3,5X75
ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Punti di forza
Screwdriver for flathead screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 35,2 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 3,5 mm |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Finitura | fosfato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore