012670008-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X60 TX08 1267TX 08

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1267TX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1267TX 08
Rubix:160000000008213
Produttore:012670008
EAN:8014230604541
012670008-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X60 TX08 1267TX 08

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012670008-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X60 TX08 1267TX 08


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x75x42 mm
Peso34,6 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza60 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore