313NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 DELTA TITANIUM-VERTE 12B-3 GM (3/4 T) TITANIUM
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-3 GM (3/4 T) TITANIUM
Rubix:999190100128394
Produttore:313NAC7P05206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 DELTA TITANIUM-VERTE 12B-3 GM (3/4 T) TITANIUM
Giunto a molletta Sedis per catena BS 12B-3 (passo 19,05 mm), profilo triplex, diametro rullo 12,07 mm. Variante DELTA Titanium-VERTE NR.206.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (nr. 206) delta titanium-verte |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Esaurito