Riferimenti
Chiaravalli:02203807
Rubix:170000000732549
Produttore:02203807
EAN:8054652042675

Dettagli del prodotto : 02203807-GIUNTO GET 38-45 A-A GIALLO GHISA
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4050 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 38-45 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | ghisa |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 2,74 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Tipologia | giunto elastico torsionale giflex ge-t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,48 IVA inclusa
- Esaurito