Riferimenti
Chiaravalli:02207502
Rubix:170000000732589
Produttore:02207502
EAN:8054652043177

Dettagli del prodotto : 02207502-GIUNTO GET 75-90 A-A NERO GHISA
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30000 g |
|---|---|
| Grandezza | 75-90 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | ghisa |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 6,8 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Tipologia | giunto flessibile giflex ge-t (a-a) con elemento elastico nero in ghisa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,55 IVA inclusa
- Esaurito