GUANTO ALPHATEC 16650 SIZE 10,0 16650 # 10

Gladiatore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:16-650-10
Rubix:999180600103968
Produttore:16650100
EAN:0076490495404
GUANTO ALPHATEC 16650 SIZE 10,0 16650 # 10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Livello di resistenza al taglio2
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 16650 SIZE 10,0 16650 # 10


Un guanto ancora più performante per la manipolazione leggera e media del vetro. La finitura rugosa offre una presa eccellente su superfici lisce asciutte e bagnate, ma protegge anche la mano da spigoli vivi. Design ergonomico che segue la forma naturale della mano. La forma più naturale del guanto ne migliora la vestibilità e rende il lavoro più sicuro. Buon assorbimento degli urti, buona resistenza al taglio, grande comfort. AQL 16-650: 1,5 (EN374)

Punti di forza

Natural rubber coating on an interlock liner

Applicazioni

Green spaces
• Local authorities
• Oyster-farming
• Slippery plastics
• Tiles and ceramics
• Tin plates
• Waste collection

Informazioni tecniche


Attributi
Peso194 g
Grandezza10
Livello di resistenza al taglio2
Materiale principalecotone
Rivestimento dei guantilattice
Lunghezza310 mm
Tipologiaguanto
Materialecotone interlock
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Grandezza: 10

selezionare le varianti (2)