GN.14482-CHIUSURA A SCATTO CON PULSANTE DI SBLOCCO TECNOPOLIMERO E LEGA DI ZINCO GN 315-A2
GN 315
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14482
Rubix:160000000540372




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14482-CHIUSURA A SCATTO CON PULSANTE DI SBLOCCO TECNOPOLIMERO E LEGA DI ZINCO GN 315-A2
Chiusure a scatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Diametro | 38 mm |
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore