420202 - CHIUSURA A LEVA A TRAZIONE COMPENSATA ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLR.Z-37/61,5+R
TLR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:420202
Rubix:160000000532054


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 61,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 420202 - CHIUSURA A LEVA A TRAZIONE COMPENSATA ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLR.Z-37/61,5+R
Chiusure a trazione compensata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 14 mm |
| Lunghezza | 61,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione