162965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-RS-B

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-QS-6-RS-B
Rubix:160000000585574
Produttore:162965
EAN:4052568012793
162965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 162965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-RS-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-QS-6-RS-B Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Tipo attuazione=manuale, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x35x20 mm
Peso29 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
  • Esaurito