GUANTI IN COTONE RIVESTITI IN NBR SPALMATO A 3/4 COLORE BLU TG. 9 MAZZETTA DA 12 PAIA 4112X 863291 G-NBR ONE

Guanti G-NBR ONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:863291
Rubix:170000000539537
EAN:3660338178887
GUANTI IN COTONE RIVESTITI IN NBR SPALMATO A 3/4 COLORE BLU TG. 9 MAZZETTA DA 12 PAIA 4112X 863291 G-NBR ONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI IN COTONE RIVESTITI IN NBR SPALMATO A 3/4 COLORE BLU TG. 9 MAZZETTA DA 12 PAIA 4112X 863291 G-NBR ONE


Norma: EN388:2003

Guanti lavorati a maglia in cotone interlock rivestito sul palmo e sul dorso per ¾ in nitrile. Polso lavorato a maglia elastico.
Guanto comodo grazie al supporto di cotone e al dorso aerato, per una migliore traspirabilità.
Il rivestimento in nitrile consente di ottenere ottime prestazioni in ambienti oleosi e grassi.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Spedizione e ricezione, assemblaggio e ispezione di pezzi di motore, raccolta di immondizia, manipolazione di lamiere e metalli leggeri, operazioni di imbutitura, manutenzione generale.
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE

Punti di forza

• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments

Applicazioni

• Shipping , assemblies and inspection of motor parts, garbage collection, manipulation of sheet metals and light metals, stamping operations, general material handling

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialecotone interlock
13,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
16,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza