Riferimenti
Honeywell:2232231-08
Rubix:999220121012503
EAN:3603835500096


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO POLYTRIL BLACK 2232231 # 8
Guanto in poliammide nero lavorato a maglia con rivestimento in nitrile nero sul palmo e sulla punta delle dita che offre una buona resistenza all'abrasione e un'eccellente impermeabilità agli oli. Dorso della mano ventilato per una migliore traspirazione. Polso elastico per una perfetta vestibilità dei guanti. Standard: EN388_3121X
Colore: nero
Punti di forza
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
Il poliammide, privo di pelucchi, è adatto per gli interventi di precisione.
Il dorso ventilato assicura una traspirazione ottimale.
Il polso lavorato a maglia ed elastico conferisce al guanto una vestibilità perfetta.
Il filamento della fibra è ridotto per le manipolazioni più delicate e può essere lavato per un uso duraturo.
Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita offre una buona resistenza all'abrasione e un'eccellente impermeabilità all'olio.
Il colore nero offre una migliore protezione contro lo sporco e prolunga la durata dell'utilizzo.
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
Il poliammide, privo di pelucchi, è adatto per gli interventi di precisione.
Il dorso ventilato assicura una traspirazione ottimale.
Il polso lavorato a maglia ed elastico conferisce al guanto una vestibilità perfetta.
Il filamento della fibra è ridotto per le manipolazioni più delicate e può essere lavato per un uso duraturo.
Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita offre una buona resistenza all'abrasione e un'eccellente impermeabilità all'olio.
Il colore nero offre una migliore protezione contro lo sporco e prolunga la durata dell'utilizzo.
Applicazioni
Manipolazione di piccole parti in ambienti grassi, umidi o sporchi. Manipolazione generale per lavori pubblici ed edilizia, manipolazione meccanica nell'industria automobilistica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x126x11,2 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 39 g |
| Grandezza | 8 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | poliammide |
| Lunghezza | 230 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore