Riferimenti
Ansell:37-200-9
Rubix:999180600104085
Produttore:37200090
EAN:0076490477806

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37200 SIZE 9,0 37200 # 9
Guanti leggeri riutilizzabili in nitrile progettati specificamente per la lavorazione e la manipolazione degli alimenti. La tecnologia Ansell UltraGrip™, grazie alla superficie in rilievo con motivo a rombi, offre una presa senza pari in condizioni di bagnato e oleoso. Flessibilità e destrezza eccezionali, anche a basse temperature. Il modello 37-200 a prova di liquido può essere utilizzato da solo o come guanto esterno su rivestimenti termici o guanti antitaglio. La formulazione priva di lattice di questi guanti non presenta alcun rischio di allergie di tipo 1.
Punti di forza
• La tecnologia ULTRAGRIP è dotata di un’innovativa impugnatura a diamante rialzata
100% senza lattice
Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti FDA
Non comporta alcun rischio per le allergie di tipo 1
Colore verde
Senza talco: Per prevenire il rischio di contaminazione alimentare
Disponibile anche nella confezione Vend
100% senza lattice
Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti FDA
Non comporta alcun rischio per le allergie di tipo 1
Colore verde
Senza talco: Per prevenire il rischio di contaminazione alimentare
Disponibile anche nella confezione Vend
Applicazioni
Lavorazione degli alimenti; Chimica; Utilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Confezione | 12 borse |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 17,28 IVA inclusa
- Esaurito