67201577-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X44,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67201577
Rubix:999180500070840
Produttore:67201577
67201577-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X44,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67201577-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X44,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Esaurito