SCOTCH-BRITETAMPONE MANUALE 7441 MS-SH, TYPE T, 158 MM X 224 MM 7100182623

Hand Pad

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:7441
Rubix:999250612002713
Produttore:7100182623
SCOTCH-BRITETAMPONE MANUALE 7441 MS-SH, TYPE T, 158 MM X 224 MM 7100182623
Riepilogo info tecniche
Tipologiacuscinetto a mano

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITETAMPONE MANUALE 7441 MS-SH, TYPE T, 158 MM X 224 MM 7100182623


Scotch-Brite™ Hand Pad 7441 is flexible and conformable without abrasive mineral, used for light finishing. Our 7441 hand pad produces a consistent, repeatable finish without altering the geometry of the workpiece. Use Scotch-Brite™ Hand Pad 7441 to produce a consistent, repeatable finish without altering the geometry of the workpiece. Our 7441 hand pad is flexible, conformable and reduces rework.

Punti di forza

•Provides a consistent and repeatable finish without altering the geometry of the work piece
Conformable and flexible
Reduces rework and improves process time

Applicazioni

Cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacuscinetto a mano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,75 IVA esclusa
/ Unità
4,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione