Riferimenti
Parker:13948-6-4
Rubix:999200100082359
Produttore:13948-6-4


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gomito a 90° |
|---|---|
| Connessione 1 | 9/16 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKJ 90 DN06 E 13948-6-4
I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 6,4 mm, diametro interno del tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 9/16"-18 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°/45° svasato SAE, doppio svasato girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza attacco: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 23 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 19 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 9/16"
Tipo di attacco: DKJ
Tipo di attacco: DKJ 90°
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90° - Caduta Corta
Forma: Gomito 90° - Goccia Corta
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWES
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 6,4 mm, diametro interno del tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 9/16"-18 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°/45° svasato SAE, doppio svasato girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - Girevole
Lunghezza attacco: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 23 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 19 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 9/16"
Tipo di attacco: DKJ
Tipo di attacco: DKJ 90°
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90° - Caduta Corta
Forma: Gomito 90° - Goccia Corta
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWES
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gomito a 90° |
|---|---|
| Connessione 1 | 9/16 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 48 |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione