Riferimenti
Gates:C84 22X2192LP/2134LI HIPOWER
Rubix:160000000470792
Produttore:900410084
EAN:5414465673689


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c84 |
| Lunghezza interna | 2134 mm |
Dettagli del prodotto : 9004-10084 CINGHIA TRAPEZOIDALE C84 22X2192LP/2134LI HIPOWER
Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c84 |
| Lunghezza interna | 2134 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2192 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2234 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 19 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione