POLYTRIL AIR 3/4 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO 3/4 IN SCHIUMA DI NITRILE N 2232272 # 9

HONEYWELL 2232272

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2232272-09
Rubix:999220621011927
EAN:3603835501079
POLYTRIL AIR 3/4 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO 3/4 IN SCHIUMA DI NITRILE N 2232272 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : POLYTRIL AIR 3/4 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO 3/4 IN SCHIUMA DI NITRILE N 2232272 # 9


I guanti a maglia senza cuciture si conformano alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza, durata, comfort superiore e ventilazione. Il filato continuo riduce il rilascio di pelucchi nelle applicazioni più sensibili e i guanti sono facilmente lavabili per un uso prolungato. Il rivestimento in schiuma di nitrile nero su palmo e dita migliora la presa. Il polsino lavorato a maglia ed elasticizzato offre un buon supporto alla mano e consente movimenti flessibili.
Colour :Black

Punti di forza

Comfort: La costruzione ergonomica del guanto fornisce maggiore robustezza e durata alla mano
Resistenza: Il rivestimento in nitrile su palmo e punte delle dita offre superiore resistenza all'abrasione
Igiene: Il colore nero del guanto è adatto per lavori in ambienti sporchi e terrosi
Ventilazione: La parte dorsale ventilata del guanto ottimizza la traspirabilità del guanto
Elasticità: Il guanto elasticizzato offre un buon sostegno al polso e lo sostiene per un uso prolungato con meno affaticamento

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialepoliammide / cotone / lycra
Lunghezza245 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza