Riferimenti
Iscar:HP E90AN-D12-2-C12-07-C
Rubix:160000000088890
Produttore:3103369

Dettagli del prodotto : 3103369-CORPI FRESA HP E90AN-D12-2-C12-07-C
CORPI FRESA
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117x29x29 mm |
| Peso imballaggio | 88 g |
| Tipologia | corpi fresa hp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore