Riferimenti
Iscar:HM90 ADCR 1505PDFR-P 28
Rubix:160000000131595
Produttore:5602966

Dettagli del prodotto : 5602966-INSERTI HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,997 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x21 mm |
| Peso imballaggio | 8,4 g |
| Tipologia | inserti hm90 adcr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore