Riferimenti
Iscar:GEPI 3.00-0.20 IC908
Rubix:160000000149740
Produttore:6403207

Dettagli del prodotto : 6403207-INSERTI GEPI 3.00-0.20 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,879 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 2 g |
| Tipologia | inserti gepi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore