Riferimenti
Iscar:HM90 ADKT 1505PDR IC830
Rubix:160000000132816
Produttore:5606330

Dettagli del prodotto : 5606330-INSERTI HM90 ADKT 1505PDR IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,87 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 8,2 g |
| Tipologia | inserti hm90 adkt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore