Riferimenti
Iscar:HM90 APKT 1003PDR IC808
Rubix:160000000132853
Produttore:5606393

Dettagli del prodotto : 5606393-INSERTI HM90 APKT 1003PDR IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,02 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,3 g |
| Tipologia | inserti hm90 apkt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore