Riferimenti
Iscar:DGTL 16B-3D35
Rubix:160000000074418
Produttore:2301399

Dettagli del prodotto : 2301399-PORTAINSERTI DGTL 16B-3D35
PORTAINSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 264 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x42x42 mm |
| Peso imballaggio | 309 g |
| Tipologia | portainserti dgtl |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore