ISO40 D.12 L.100 WELDON 420.0063.292
HSK100 D.22 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0063.292
Rubix:170000000758042


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.100 WELDON 420.0063.292
HSK100 D.22 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione