ISO50 D.16 L.100 WELDON 420.0076.291
BT50 D.18 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0076.291
Rubix:170000000758055

Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.100 WELDON 420.0076.291
BT50 D.18 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
