ISO40 D.6 L.160 WELDON 420.0081.292
BT40 D.40 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0081.292
Rubix:170000000758060

Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.160 WELDON 420.0081.292
BT40 D.40 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
