ISO50 D.14 L.160 WELDON 420.0085.291
HSK100 D.60 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0085.291
Rubix:170000000758067


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.14 L.160 WELDON 420.0085.291
HSK100 D.60 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione