ISO40 D.18 L.100 WELDON 420.0266.292
CAPTO C5 H.32 L.115 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0266.292
Rubix:170000000758181

Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.100 WELDON 420.0266.292
CAPTO C5 H.32 L.115 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,005 (tol. / d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
