ISO40 D.14 L.50 WELDON 420.0058.292
HSK100 D.20 L.105 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0058.292
Rubix:170000000758036


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.50 WELDON 420.0058.292
HSK100 D.20 L.105 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione