ISO40 D.8 L.100 WELDON 420.0061.292
ISO50 D.22 L.35 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0061.292
Rubix:170000000758040

Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.100 WELDON 420.0061.292
ISO50 D.22 L.35 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
