ISO50 D.20 L.63 WELDON 420.0056.291
ISO50 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0056.291
Rubix:170000000758031

Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.63 WELDON 420.0056.291
ISO50 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
