ISO40 D.32 L.160 WELDON 420.0090.292
CAPTO C6 D.8 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0090.292
Rubix:170000000758078

Dettagli del prodotto : ISO40 D.32 L.160 WELDON 420.0090.292
CAPTO C6 D.8 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
