ISO50 D.25 L.100 WELDON 420.0079.291
ISO50 D.18 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0079.291
Rubix:170000000758058

Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.100 WELDON 420.0079.291
ISO50 D.18 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,007 (su d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
