ISO50 D.16 L.100 WELDON 420.0276.291
ISO50 D.25 L.100 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0276.291
Rubix:170000000758190

Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.100 WELDON 420.0276.291
ISO50 D.25 L.100 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
