ISO50 D.32 L.100 WELDON 420.0258.291
CAPTO C6 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0258.291
Rubix:170000000758170

Dettagli del prodotto : ISO50 D.32 L.100 WELDON 420.0258.291
CAPTO C6 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
