ISO40 D.16 L.100 WELDON 420.0265.292
CAPTO C8 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0265.292
Rubix:170000000758180

Dettagli del prodotto : ISO40 D.16 L.100 WELDON 420.0265.292
CAPTO C8 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
