ISO50 D.20 L.160 WELDON 420.0088.291
ISO40 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0088.291
Rubix:170000000758073


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.160 WELDON 420.0088.291
ISO40 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 160 mm |
| Finitura | temperato |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione