ISO50 D.12 L.63 WELDON 420.0254.291
CAPTO C6 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0254.291
Rubix:170000000758162

Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.63 WELDON 420.0254.291
CAPTO C6 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
