ISO40 D.10 L.160 WELDON 420.0083.292
ISO50 D.50 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0083.292
Rubix:170000000758064

Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.160 WELDON 420.0083.292
ISO50 D.50 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
