ISO40 D.32 L.100 WELDON 420.0068.292
ISO40 ER16 L.160 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0068.292
Rubix:170000000758049

Dettagli del prodotto : ISO40 D.32 L.100 WELDON 420.0068.292
ISO40 ER16 L.160 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Lunghezza | 168 mm |
| Tolleranza | +0,007 (su d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
