ISO40 D.6 L.100 WELDON 420.0060.292
HSK63 D.14 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0060.292
Rubix:170000000758039


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.100 WELDON 420.0060.292
HSK63 D.14 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione