ISO40 D.18 L.160 WELDON 420.0087.292
HSK100 D.40 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0087.292
Rubix:170000000758072

Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.160 WELDON 420.0087.292
HSK100 D.40 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
