ISO50 D.14 L.63 WELDON 420.0264.291
CAPTO C6 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0264.291
Rubix:170000000758178

Dettagli del prodotto : ISO50 D.14 L.63 WELDON 420.0264.291
CAPTO C6 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
