ISO50 D.14 L.63 WELDON 420.0064.291

BT50 D.27 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.0064.291
Rubix:170000000758043
ISO50 D.14 L.63 WELDON 420.0064.291

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno44 mm
Diametro interno14 mm
Materiale del corpoacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.14 L.63 WELDON 420.0064.291


BT50 D.27 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno44 mm
Diametro interno14 mm
Materiale del corpoacciaio
Lunghezza63 mm
Tolleranzatolleranza foro (d1): +0,005 mm
54,99 IVA esclusa
/ Unità
67,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione